Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar OH1 Pulsmessgerät Handgelenk Bluetooth/ANT+ Schwarz (92074855)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polar OH1 Pulsmessgerät Handgelenk Bluetooth/ANT+ Schwarz
Polar OH1 Pulsmessgerät Handgelenk Bluetooth/ANT+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6011192
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92074855
EAN/GTIN:
     0725882050034
Suchbegriffe:
Herzfrequenz-Messgerät
Herzfrequenzmessgeräte
Puls-Messgerät
Pulsmesser

Hauptmerkmale

Technische Details  
Messungstyp  Handgelenk
Datenübertragung Herzschlag  Bluetooth/ANT+
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android,iOS
  
Ausdauer  
Wasserfest  Ja
Wasserdicht bis  30 m
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  9,5 mm
  
Energie  
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Batterielebensdauer  12 h
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Messungstyp:
Handgelenk
Datenübertragung Herzschlag:
Bluetooth/ANT+
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android,iOS
Wasserfest:
Ja
Wasserdicht bis:
30 m
Höhe:
9,5 mm
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer:
12 h
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Pulsmessgerät, Ohr-Sensor, Ohrsensor, Pulsoximeter Ohrsensor, herzfrequenz-messgerät polar, ohr sensor, 92074855, polar, schwarz, pulssensor, pulsmessgerät, handgelenk, bluetooth/ant+, pulsmessgert, bluetoothant, bluetooth
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 40,64*
€ 52,84*
€ 4,70*
ab € 46,01*
€ 59,26*
7 Tage
29
€ 6,29*
ab € 49,69*
€ 64,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,17*
€ 71,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.