Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Ersatzarmband 20mm Silikon Schwarz/Metallteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-4369
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12932-11
EAN/GTIN:
     0753759229917
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Uhrenarmband
Mit diesen verstellbaren Schnellwechsel-Armbändern für deine kompatible Garmin-Uhr kannst du dich stets sehen lassen und machst auch beim Sport eine gute Figur.
Entferne ganz einfach das Armband, setze andere Armbänder auf und schon hast du deinen ganz persönlichen Look.

Highlights
  • Schnellwechsel-Armband
  • Problemlos austauschbar
  • Material des Ersatzarmbandes: Silikon
  • Angenehmes Tragegefühl
  • Stegbreite: 20 mm
  • Passend für: vivomove, vivoactive, Venu, Forerunner 645/245, Approach S40


  • Material: Silikon
  • Stegbreite: 20 mm Kompatiblität
  • vivomove Style
  • vivomove 3
  • vivomove Luxe
  • Forerunner 245
  • vivoactive 3
  • Approach S40
  • Venu
  • vivomove HR
  • Forerunner 645
Weitere Informationen:
Gewicht:
53 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
7.4 cm
Breite:
17.7 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband, Wechselarmand, Garmin, Ersatzarmband, 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 32,80*
€ 43,64*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 32,90*
€ 43,65*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.