Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998284788 Herst.-Nr.: 010-12932-11 EAN/GTIN: 0753759229917 |
| |
|
| | |
| Garmin Ersatzarmband schwarz Silikonarmband Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Garmin Quick Release Band - Uhrarmband für Smartwatch Produkttyp: Uhrarmband Bestimmt für: Smartwatch Band Größe: Passend für Handgelenke 125 - 218 mm Produktmaterial: Silikon Farbe: Schwarz mit schieferfarbenen Teilen Entwickelt für: Approach S40; Forerunner 245, 245 Music, 55, 645, 645M; Venu; vívoactive 3 Music; vívomove 3, HR, Luxe, Style
Garmin Ersatzarmband schwarz Silikonarmband Schwarz Produktbeschreibung: Mit diesen verstellbaren Schnellwechsel–Armbändern für deine kompatible Garmin–Uhr kannst du dich stets sehen lassen und machst auch beim Sport eine gute Figur. Entferne ganz einfach das Armband, setze andere Armbänder auf und schon hast du deinen ganz persönlichen Look. Technische Details: Allgemein Band Größe Passend für Handgelenke 125 – 218 mm Bandverschluss Art Schnalle Farbe Schwarz mit schieferfarbenen Teilen Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Garmin Approach S40 ¦ Garmin Forerunner 245, 245 Music, 55, 645, 645M ¦ Garmin Venu ¦ Garmin vívoactive 3 Music ¦ Garmin vívomove 3, HR, Luxe, Style |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: uhrenarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,60* | € 43,89* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 32,59* | € 43,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,88* | € 58,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|