Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Swim 2 - 42 mm - slate - Sportuhr mit Band - Silikon - slate - Bandgröße 129-197 mm - Anzeige 2,6 cm (1,04") - Bluetooth, ANT+ - 36 g (010-02247-10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Garmin Swim 2 2,64 cm (1.04") MIP Digital 208 x 208 Pixel Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-6052335
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02247-10
EAN/GTIN:
     0753759229306
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  Garmin Swim 2 - 42 mm - slate - Sportuhr mit Band - Silikon - slate - Bandgröße 129-197 mm - Anzeige 2.6 cm (1.04") - Bluetooth, ANT+ - 36 g
Gruppe  Tragbare Elektronik
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02247-10
Modell  Swim 2
EAN/UPC  0753759229306

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin Swim 2 - slate - Sportuhr mit Band - slate
Produkttyp  Sportuhr
Aktivität/Sport  Laufen, schwimmen, Radfahren
Konnektivität  Bluetooth, ANT+
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Anzeige  Memory-in-Pixel LCD - 2.6 cm (1.04") - 208 x 208 Pixel
Navigation  GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Verfolgungsdaten  Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Schwimm-Metriken
Band  Slate - Band - Silikon - 129-197 mm
Merkmale  Herzfrequenzsensor, Navigation, Musik-Fernsteuerung, SMS-Benachrichtigung, Telefonsuchfunktion, mobile Benachrichtigungen, HR-Zonen, auswechselbares Band, soziale Apps Benachrichtigung, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Benachrichtigung über Anrufe, Geräteortung, TrueUp, Body Battery
Hüllengröße  42 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42 mm x 11.4 mm x 42 mm
Gewicht  36 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Sportuhr
Integrierte Komponenten  Herzfrequenzsensor, Navigation
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android
Navigation  GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport  Laufen, schwimmen, Radfahren
Verfolgungsdaten  Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Schwimm-Metriken
Bekleidungsstil  Uhren-Stil
Uhranzeige  Ja
Bestimmte Ziele  Ja
Funktionen  Musik-Fernsteuerung, SMS-Benachrichtigung, Telefonsuchfunktion, mobile Benachrichtigungen, HR-Zonen, auswechselbares Band, soziale Apps Benachrichtigung, Inaktivitätsalarm, Move IQ, Benachrichtigung über Anrufe, Geräteortung, TrueUp, Body Battery, Beschleunigungssensor, optischer Herzfrequenzsensor
  
Anzeige  
Typ  Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv
Auflösung  208 x 208 Pixel
Diagonale  2.6 cm (1.04")
Schutz  Chemically strengthened glass
  
Konnektivität  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth, ANT+
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Laufzeitdetails  Smartwatch-Modus - bis zu 7 Tage
GPS-Modus - bis zu 13 Stunde(n)
Pool and OHR mode - bis zu 72 Stunde(n)
  
Elegantes Uhrenetui  
Gehäuse Form  Rund
Hüllengröße  42 mm
Gehäusedetails  Slate
  
Band  
Name  Band
Passt Handgelenkumfang  129-197 mm
Verschluss-Typ  Schnalle
Material  Silikon
Farbe  Slate
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42 mm
Tiefe  11.4 mm
Höhe  42 mm
Gewicht  36 g
  
Verschiedenes  
Vibrationsalarm  Ja
Schutz  Wasserfest
Mitgeliefertes Zubehör  Ladekabel
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  50 m
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Sportuhr
Integrierte Komponenten:
Herzfrequenzsensor, Navigation
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS, Android
Navigation:
GPS/GLONASS/Galileo-Empfänger
Aktivität/Sport:
Laufen, schwimmen, Radfahren
Bekleidungsstil:
Uhren-Stil
Uhranzeige:
Ja
Bestimmte Ziele:
Ja
Typ:
Memory-in-Pixel LCD - Farbe - transflektiv
Auflösung:
208 x 208 Pixel
Diagonale:
2.6 cm (1.04")
Schutz:
Chemically strengthened glass
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth, ANT+
Technologie:
Lithium-Ionen
Gehäuse Form:
Rund
Hüllengröße:
42 mm
Gehäusedetails:
Slate
Name:
Band
Passt Handgelenkumfang:
129-197 mm
Verschluss-Typ:
Schnalle
Material:
Silikon
Farbe:
Slate
Breite:
42 mm
Tiefe:
11.4 mm
Höhe:
42 mm
Vibrationsalarm:
Ja
Mitgeliefertes Zubehör:
Ladekabel
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
50 m
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, garmin sportuhr, bluetooth uhr, garmin, swim, schiefer, 02247, 0100224710, sportuhr, band, silikon, 129197, anzeige, 1.04", bluetooth, ant+, handgelenkgröße:, handgelenkgre, handgelenkgröße, gpsschwimmuhr, slate, schwimmuhr, swim2, silikonarmband, 20mm, schiefergrau/schwarz, grausilber, schiefergrau, silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 166,26*
€ 205,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,44*
€ 221,83*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 182,08*
€ 221,84*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 186,43*
€ 226,39*
€ 5,00*
ab € 190,70*
€ 231,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.