| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-6053758 Herst.-Nr.: FUGENREINI.DÜSE EAN/GTIN: 4006508208050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Für extrem tiefe Fugen und Ritzen Immer, wenn es eng wird, ist die Swirl® Fugenreinigungsdüse Maxi zur Stelle, um eine maximale Reinigung zu erzielen. Anders als menschliche Finger reicht die Swirl® Fugenreinigungsdüse in besonders tiefe Fugen und Ritzen hinein und kann gleichzeitig Staubpartikel und Fasern heraussaugen. Innenräume von Kraftfahrzeugen, Ritzen an Polstermöbeln und Fugen an Hartmöbeln sind durch das Arbeiten mit dieser Düse wieder hygienisch rein. Das extra lange und schmale Design reinigt selbst die engen Stellen, die nicht einmal für kleine Kinderfinger zugänglich sind. Besonders tiefe Fugen und Ritzen werden staubfrei Leichte Reinigung der Auto-Innenräume, Sofa- und Sesselritzen Extra langes und schmales Design für enge Stellen Hauptmerkmale Funktionen | | Produktfarbe | Schwarz | | | Verpackungsinformation | | Verpackungsart | Box | | | Lieferumfang | | Anzahl Düsen | 1 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Verpackungsart: | Box | Anzahl Düsen: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 208050, swirl, maxi, melitta, fugenreinigungsdse, fugenreinidse, fugenreinigungsdüse, maxi., produktfarbe:, schwarz., verpackungsart:, fugenreini.düse, produktfarbe, schwarz, verpackungsart, fugen, reinigungsdüse, fugenreini, düse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 4,62* | € 7,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,63* | € 7,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,80* | € 7,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 5,25* | € 8,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 16,26* | € 22,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|