Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
TV-Standfuß
>
Artikel
LogiLink TV-Ständer, für 124,46 - 177,80 cm, 4-Fuß, schwarz für Bildschirme 124,50cm (49") bis 177,80cm (70"), Tragkraft: max. 40 kg, - 1 Stück (BP0078)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6068287
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
BP0078
EAN/GTIN:
4052792055436
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Übersicht
Kurzinfo
LogiLink - Bodenständer für LCD TV - Aluminium, Stahl, Walnussholz - Schwarz, Walnussholz - Bildschirmgröße: 124-178 cm (49"-70")
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
2direct
Hersteller Art. Nr.
BP0078
EAN/UPC
4052792055436
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
LogiLink - Bodenständer
Produkttyp
Bodenständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
80 cm x 50 cm x 138 cm
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
124-178 cm (49"-70")
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 600 mm
Max. Ladegewicht
40 kg
Material
Aluminium, Stahl, Walnussholz
Farbe
Schwarz, Walnussholz
Packungsinhalt
Sicherungsriemen
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
138 cm
Material
Aluminium, Stahl, Walnussholz
Farbe
Schwarz, Walnussholz
Packungsinhalt
Sicherungsriemen
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Bodenständer
Empfohlene Verwendung
LCD TV
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 600 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
124-178 cm (49"-70")
Max. Ladegewicht
40 kg
Gummifüße enthalten
Ja
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
84 cm x 19.8 cm x 30 cm / 9.7 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,7 kg
Breite:
80 cm
Tiefe:
50 cm
Höhe:
138 cm
Material:
Aluminium, Stahl, Walnussholz
Farbe:
Schwarz, Walnussholz
Packungsinhalt:
Sicherungsriemen
Typ:
Bodenständer
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
124-178 cm (49"-70")
Max. Ladegewicht:
40 kg
Gummifüße enthalten:
Ja
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
84 cm x 19.8 cm x 30 cm / 9.7 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
logilink
,
walnussholz
,
schwarz
,
bp0078
,
0078
,
aufstellung
,
tvstnder
,
4970
,
aluminium
,
stahl
,
bildschirmgröße:
,
124178
,
49"70"
,
bodenaufstellung
,
bildschirmgre
,
bildschirmgröße
,
tvständer
,
max.
,
ständer
,
4fuß
,
bildschirme
,
tragkraft:
,
stück
,
12446
,
17780
,
tragkraft
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 93,44*
€ 119,80*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 91,01*
€ 119,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,85*
€ 120,33*
Lager 7405
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 103,77*
€ 132,96*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 115,82*
€ 146,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen