Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753M-6072195 Herst.-Nr.: DMR115 EAN/GTIN: 0088381886949 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Makita DMR115 - Baustellenradio | Gruppe | Tragbares Audio | Hersteller | Makita | Hersteller Art. Nr. | DMR115 | Modell | DMR115 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Makita DMR115 - Baustellenradio | Produkttyp | Baustellenradio | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.4 cm x 26.8 cm x 29.5 cm | Gewicht | 4.8 kg | Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth | Klang-Ausgabemodus | Stereo | Bildschirm | LCD | Radio | DAB/DAB+/FM | Lautsprecher | 2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 5 Watt 1 x Subwoofer - eingebaut - 25 Watt | Batterie | 1 wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Baustellenradio | Bluetooth-Profile | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Serial Copy Management System (SCMS-T) | Bluetooth Audio Codec | SBC, AAC | | | Audiosystem | | Klang-Ausgabemodus | Stereo | Funktionen | DAB-Radio, Radio | Equalizer | Ja | Funktionen | Bass- u. Höhenregelung, spritzwassergeschützt, Bluetooth Audio Streaming, staubabweisend, USB-Ladeport | | | Bildschirm | | Typ | LCD | | | Equalizer | | Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen | 6 | Anzahl der Benutzereinstellungen des Equalizers | 1 | | | Lautsprechersystem | | Lautsprecher | 2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 5 Watt - 8 Ohm 1 x Subwoofer - eingebaut - 25 Watt - 6 Ohm | Treiberdetails | Lautsprechertreiber: 1 - 64 mm (2.5") Subwoofer-Treiber: 1 x Woofer-Treiber - 102 mm (4") | | | Radio | | Radio-Tuner | Digital - DAB/DAB+/FM | Digital Tuner Band | DAB-III Band | Tuneranzeige | LCD-Anzeige | Antennen-Formfaktor | Eingebaut | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | USB (nur Stromversorgung) (4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom)) Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) USB (micro-USB) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Bluetooth Class 2, IP65 | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter, Batterie | | | Batterie | | Batterie | 1 wiederaufladbar - Lithium-Ionen | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 16.4 cm | Tiefe | 26.8 cm | Höhe | 29.5 cm | Gewicht | 4.8 kg | GPSR GPRS Hersteller | Makita Werkzeug GmbH | GPSR Anschrift | Makita-Platz 1, Ratingen, 40885, Deutschland | GPSR E-Mail | info@makita.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 5,8 kg | Produkttyp: | Baustellenradio | Bluetooth Audio Codec: | SBC, AAC | Klang-Ausgabemodus: | Stereo | Funktionen: | DAB-Radio, Radio | Equalizer: | Ja | Typ: | LCD | Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen: | 6 | Anzahl der Benutzereinstellungen des Equalizers: | 1 | Radio-Tuner: | Digital - DAB/DAB+/FM | Digital Tuner Band: | DAB-III Band | Tuneranzeige: | LCD-Anzeige | Antennen-Formfaktor: | Eingebaut | Kennzeichnung: | Bluetooth Class 2, IP65 | Stromversorgungsgerät: | Netzteil | Stromquelle: | Gleichstrom-Adapter, Batterie | Batterie: | 1 wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Breite: | 16.4 cm | Tiefe: | 26.8 cm | Höhe: | 29.5 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Subwoofer, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, baustellenradio makita, baustellenradio, makita, dmr115, schwarz, akkubaustellenradio, blau, akku, o.akku, o.lader, 12v18, bluetooth+netzteil, 1218v/230v, dab+, bluetooth®, spritzwassergeschützt, stoßfest, türkis, silber, arbeitsort, 87.5, 174.928, 239.2, ip65, oakku, olader, bluetoothnetzteil |
|  |  |
|  |  | Angebote (32) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,98* | ab € 173,33* | € 195,21* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 175,14* | € 196,70* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 175,66* | € 197,33* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 179,49* | € 202,04* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 191,00* | € 212,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|