Robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB+ und FM, mit Bluetooth sowie AUX-Anschluss Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstar...
Robustes Baustellenradio mit Ladefunktion für Makita CXT- und LXT-Schiebeakkus Baustellenradio für den Empfang von DAB/DAB+ und FM/AM sowie Bluetooth®-Funktion. Mit Ladefunktion für Makita Lithium...
Musikwiedergabe und Radio hören auf der Baustelle oder in der Freizeit Ein Radio mit hochwertiger Klangwiedergabe auf der Baustelle oder in der Freizeit. Läuft mit 7,2-18 V Li-ion Akkus oder dem mi...
Lieferung mit Netzteil für 230 V, ohne Akku und Ladegerät. Bis zu 37 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung eines 6,0 Ah Akkus. Wetterfest und wasserresistent. Die perfekte Wahl für die Baustellenum...
Akku-Radio mit Bluetooth, FM- sowie DAB+-Empfang und Akku-Laterne in einem GerätAkku-Radio mit FM/AM und DAB+-Empfang. Die Akku-Lampe hat vier Beleuchtungsmodi: Laterne 360°, Laterne 270°, Taschenl...
Ein robustes Akku-Baustellenradio für den Empfang von DAB+ oder FM sowie einem AUX-Anschluss. Robustes Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und leistungsstarken ...
Akku-Radio mit Bluetooth, FM- sowie DAB+-Empfang und Akku-Laterne in einem Gerät - Mit Akku-Ladestandanzeige - Inklusive Schultergurt mit Haken zum Aufhängen des Geräts - USB-Ladebuchse zum Laden v...
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.Akku-Radio mit hochwertiger Klangwiedergabe für Baustellen oder die Verwendung daheim. Kann mit 10,8 V bis 18 V Li-Ionen Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil bet...