Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 1981 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55" ) Schwarz (1981)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6137883
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1981
EAN/GTIN:
     4250058519818
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß

Produkttext

X-Stand Floorbase - freistehendes Standsystem Beim X-Stand Floorbase handelt es sich um ein freistehendes Standsystem für einen Flachbildschirm mit einer Bildschirmdiagonale von 32 - 55“ | 81 - 140 cm, es zeichnet sich besonders durch seine extrem einfache und superschnelle Montage aus. Die inkludierte VESA-Universalaufnahme umfasst die VESA-Normen bis max. VESA 600 x 400 mm und kann in Landscape- oder Portraitausrichtung verwendet werden. Über Schlüssellöcher kann der Bildschirm einfach ein- oder ausgehängt werden. Das hochwertige Standsystem ist stufenlos zwischen min. 1195 bis max. 1635 mm (Bildschirmmitte) höhenverstellbar. Die rückseitige Pin Schraube ermöglichst die Sicherung der gewünschten Säulen-Höhenposition. Kabel werden innerhalb der Säule geführt und bleiben so nahezu komplett unsichtbar. Optional kann an das Standsystem ein X-Stand Frontshelf (Art.-Nr.: 1984) montiert werden.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  35 kg
Maximale Bildschirmgröße  139,7 cm (55" )
Befestigungstyp  Flur
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Manuell
Höhenanpassungsrate  1195 - 1635 mm
Räder  Nein
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Typ  Feststehender Flachbildschirm-Bodenständer

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,8 kg
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Maximale Bildschirmgröße:
139,7 cm (55" )
Befestigungstyp:
Flur
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
1195 - 1635 mm
Räder:
Nein
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Feststehender Flachbildschirm-Bodenständer
Weitere Suchbegriffe: 1981, hagor, floorbase, braclabsstand, standsystem, xstand, braclabs, stand, displays, 35kg, 600x400mm, aufstellung, sich, 1397, freist, 81140cm, 3255zoll, tragl, vesa, hoehenverstellbar, 3255", 3255in, 600x400, beim, handelt, freistehendes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 219,28*
€ 250,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 222,70*
€ 254,34*
Frei Haus
ab € 230,47*
€ 262,14*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 234,94*
€ 267,36*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 288,39*
€ 324,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,39*
€ 386,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAGOR Products
1984
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.