| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76945555 Herst.-Nr.: 1984 EAN/GTIN: 4250058519849 |
| |
|
| | |
| X-Stand Frontshelf – optionale AV-Ablage
Das X-Stand Frontshelf ist eine optional erhältliche AV-Ablage. Sie kann in Verbindung mit den Standsystemen X-Stand Mobile (Art.-Nr.: 1983), X-Stand Floorbase (Art.-Nr.: 1981) und X-Stand Floormount (Art.-Nr.: 1982) genutzt werden.
Die praktische Ablage ist montageseitig entlang der Säulenhöhe frei platzierbar. Die nutzbare Fläche liegt bei B 450 x T 260 mm und maximale Traglast beträgt 7,5 kg. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | Montage | Höchstgewichtskapazität | 7.5 kg | | Befestigungstyp | Flur | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | Ergonomie | Höhenverstellung | Ja | | Höhenanpassungsart | Manuell | | Räder | Ja | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hagor, halterung tv |
| | |
| |