Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein UWS 24 Kabelsplitter Grau - Weiß (205500001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein UWS 24 Kabelsplitter Grau, Weiß
Kathrein UWS 24 Kabelsplitter Grau, Weiß
Kathrein UWS 24 Kabelsplitter Grau, Weiß
Kathrein UWS 24 Kabelsplitter Grau, Weiß
Kathrein UWS 24 Kabelsplitter Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-6140406
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     205500001
EAN/GTIN:
     4063242000241
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Merkmale  
Typ  Kabelsplitter
Frequenzbereich  5 - 862 MHz
Produktfarbe  Grau, Weiß
Anzahl  1
Steckerverbindergeschlecht  Weiblich
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Stecker  F
Anzahl der Verbinder  9
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  159 mm
Tiefe  148 mm
Höhe  43 mm
Gewicht  450 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: kathrein, 205500001, multiswitch, satelliten/terrestrisches, signal, satellitenterrestrisches, satelliten, terrestrisches, konverter, 20550001, wideband, 205550001, widebandsignale, frequenzumsetzer, widebandkonverter, 2in4, kath, zwei, vier, satzfebenen, multischalter, umsetzer, quattro, antennenbau, frequenzbereich, 52.350mhz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,53*
€ 137,05*
€ 5,95*
ab € 112,33*
€ 137,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,28*
€ 139,80*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 115,88*
€ 141,31*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 117,35*
€ 142,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.