Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-6141244 Herst.-Nr.: 010-12924-10 EAN/GTIN: 0753759243593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Garmin Quick Release Band - Uhrarmband - 125-218 mm - weiß, rose gold hardware - für Approach S40; Forerunner 245, 645; Venu; vívoactive 3; vívomove 3, HR, Luxe, Style | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Garmin | Hersteller Art. Nr. | 010-12924-10 | Modell | Quick Release Band | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Garmin Quick Release Band - Uhrarmband | Produkttyp | Uhrarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Produktmaterial | Silikon | Farbe | Weiß, rose gold hardware | Entwickelt für | Approach S40; Forerunner 245, 245 Music, 645, 645M; Venu; vívoactive 3 Music; vívomove 3, Classic, HR, Luxe, Premium, Sport, Style | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Uhrarmband | Bestimmt für | Smartwatch | Band Größe | Fits wrists 125-218 mm | Bandverschluss Art | Schnalle | Produktmaterial | Silikon | Farbe | Weiß, rose gold hardware | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Garmin Approach S40 Garmin Forerunner 245, 245 Music, 645, 645M Garmin Venu Garmin vívoactive 3 Music Garmin vívomove 3, Classic, HR, Luxe, Premium, Sport, Style | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Uhrarmband | Bestimmt für: | Smartwatch | Band Größe: | Fits wrists 125-218 mm | Bandverschluss Art: | Schnalle | Produktmaterial: | Silikon | Farbe: | Weiß, rose gold hardware |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Smartwatch Armband, Uhrenarmband, uhrenarmband silikon, uhrenarmband, garmin uhrenarmband, garmin, 12924, 0101292410, quick, release, band, uhrarmband, approach, forerunner, vívoactive, vívomove, style, venu, luxe, vvoactive, vvomove, ersatzarmband, 20mm, silikon, weiß/gold, schnalle, smartwatch, weiß, teile, rotgold, s40; |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 32,26* | € 34,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 32,29* | € 34,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 44,97* | € 47,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|