Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW B+W T-Pro 007 Clear - Filter - Schutz - klar - 72 mm (1097739)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 7,2 cm
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 7,2 cm
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 7,2 cm
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 7,2 cm
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 7,2 cm
B+W T-Pro 007 Kamerafilter Transparent 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-6149064
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1097739
EAN/GTIN:
     4012240040964
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 72mm
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  B+W T-Pro 007 Clear - Filter - Schutz - klar - 72 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Schneider Kreuznach
Hersteller Art. Nr.  1097739
Modell  B+W T-Pro 007 Clear
EAN/UPC  4012240040964

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  B+W T-Pro 007 Clear - Filter - Schutz - 72 mm
Filtertyp  Filter - Schutz
Formfaktor  Rund - 72 mm - Slim
Filterfarbe  Klar
Für  Kamera

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  72 mm
  
Filter  
Für  Kamera
Filtereffekte  Schutz
Filterfarbe  Klar
Beschichtung  MRC-nanobeschichtet
  
Verschiedenes  
Staubresistent  Ja
Wasserfest  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
72 mm
Für:
Kamera
Filtereffekte:
Schutz
Filterfarbe:
Klar
Beschichtung:
MRC-nanobeschichtet
Staubresistent:
Ja
Wasserfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1097739, tpro, clear, nano, 72mm, filter, schutz, klar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 57,58*
€ 75,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 142,19*
€ 177,86*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,06*
€ 177,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.