Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-10000PD+ Black Akkuladegerät 10000 mAh Schwarz (323368)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6150574
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     323368
EAN/GTIN:
     4040895007759
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 2x usb

Produkttext

Mit der Powerbank RealPower PB-10000PD+ wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook über USB Rapid Charge innerhalb kürzester Zeit unterwegs mit Power versorgt. Der mobile Energielieferant in stylischem Schwarz oder Nutopia verfügt über 10.000 mAh Kapazität und 3.000 mA Stromstärke. Dank Rapid Charge Technologie und Power Delivery werden mobile Geräte im Handumdrehen geladen. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit.

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Schwarz
Aufladekompatibilität  Universal
Eingebaute Anzeige  Nein
Form  Oval
LED-Anzeigen  Ja
  
Leistungen  
Batteriekapazität  10000 mAh
Aufladequelle  USB
Schnellladung  Ja
USB Power Delivery  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 - 12 V
Ausgangsspannung  5 -12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1  3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2  2 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom  1,5 A
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A  2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  86 mm
Tiefe  63 mm
Höhe  24 mm
Gewicht  194 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  105 mm
Verpackungstiefe  140 mm
Verpackungshöhe  50 mm
Paketgewicht  292 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Aufladekompatibilität:
Universal
Eingebaute Anzeige:
Nein
Form:
Oval
LED-Anzeigen:
Ja
Batteriekapazität:
10000 mAh
Aufladequelle:
USB
Schnellladung:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
Eingangsspannung:
5 - 12 V
Ausgangsspannung:
5 -12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom:
1,5 A
Input Anschluss:
Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A:
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Breite:
86 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
24 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
292 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank realpower, 323368, 10000, realpower, pb10000pd+, powerbank, schwarz, black, pb10000pd, 10000pd, lithium, pb10000, 10.000mah, akkuladegerät, 10000mah, akkuladegert, 000mah
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,85*
€ 26,16*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 26,48*
€ 35,96*
€ 4,00*
ab € 28,17*
€ 38,38*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 31,27*
€ 42,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,33*
€ 47,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.