Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y716132 Herst.-Nr.: 323368 EAN/GTIN: 4040895007759 |
| |
|
| | |
| Mit der Powerbank RealPower PB-10000PD+ wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook über USB Rapid Charge innerhalb kürzester Zeit unterwegs mit Power versorgt. Der mobile Energielieferant in stylischem Schwarz verfügt über 10.000 mAh Kapazität und 3.000 mA Stromstärke. Dank Rapid Charge Technologie und Power Delivery werden mobile Geräte im Handumdrehen geladen. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit. Features: Rapid Charge lädt Smartphone und Co. ultra-schnell via USB wieder auf USB-C® PD lädt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V/ 1,5 A wieder auf Solide 10.000 mAh Kapazität Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung für Ihre Sicherheit TÜV GS geprüfte Sicherheit Lieferumfang: USB-C® Ladekabel + QSG Service Karte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 63 mm | Länge: | 24 mm | Farbe: | schwarz | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 86 mm | Gewicht: | 194 g | Ladekanäle/ -schächte: | 2 | Technologie: | Lithium | Ausgänge: | USB | Kapazität: | 10000 mAh | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Powerbank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04040895007759, RealPower, PB-10000PD+, Notstrompack |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,07* | € 29,86* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,76* | € 29,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,63* | € 29,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 26,53* | € 35,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,87* | € 50,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|