Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLMW3770 TV-Halterung 177,8 cm (70" ) Schwarz (VLMW3770)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6204431
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLMW3770
EAN/GTIN:
     5706998906342
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  50 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Lieferumfang  
Montageset  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  654 mm
Tiefe (max)  2,8 cm
Höhe  435 mm
Gewicht  2,7 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  675 mm
Verpackungstiefe  213 mm
Verpackungshöhe  35 mm
Paketgewicht  2,85 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt:
1
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Montageset:
Ja
Breite:
654 mm
Tiefe (max):
2,8 cm
Höhe:
435 mm
Verpackungsbreite:
675 mm
Verpackungstiefe:
213 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
2,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, vivolink, vlmw3770, 3770, wall, mount, slim, vesa, tvhalterung, zoll, schwarz, 1778, halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
€ 7,50*
ab € 47,02*
€ 55,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,85*
€ 72,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.