Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLMW60100 TV-Halterung 2,54 m (100" ) Schwarz (VLMW60100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6204432
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLMW60100
EAN/GTIN:
     5706998906632
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  125 kg
Maximaler Bildschirmdurchmesser  2,54 m (100" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität  152,4 cm (60" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400,800 x 600,900 x 600
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Lieferumfang  
Montageset  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1009 mm
Tiefe (max)  3,2 cm
Höhe  630 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Höchstgewichtskapazität:
125 kg
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
2,54 m (100" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität:
152,4 cm (60" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Montageset:
Ja
Breite:
1009 mm
Tiefe (max):
3,2 cm
Höhe:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, vivolink, vlmw60100, 60100, wall, mount, slim, vesa, tvhalterung, zoll, schwarz, halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
€ 10,00*
ab € 39,18*
€ 52,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,75*
€ 112,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.