Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Traveller "TAR Duo" - Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6213872
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004475
EAN/GTIN:
     4007249044754
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama Traveller "TAR Duo" - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004475
Modell  Traveller "TAR Duo"
EAN/UPC  4007249044754

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Traveller "TAR Duo" Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1.6 kg
Farbe  Schwarz
Stativkopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  50 cm - 165 cm
Max. unterstütztes Gewicht  8 kg
Tragetasche  Tragetasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  45 cm
Gewicht  1.6 kg
Farbe  Schwarz
Material  Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  4
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Max. Betriebshöhe  165 cm
Min Betriebshöhe  50 cm
Max. unterstütztes Gewicht  8 kg
Unterstützte Geräte  Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Integrierte Wasserwaage, umwandelbar (Drei-/Einbein)
  
Stativkopf  
Stativkopf  Ball
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
Stativmontage  1/4" -Schraube
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
45 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
4
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Max. Betriebshöhe:
165 cm
Min Betriebshöhe:
50 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
8 kg
Unterstützte Geräte:
Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Merkmale:
Integrierte Wasserwaage, umwandelbar (Drei-/Einbein)
Stativkopf:
Ball
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Stativmontage:
1/4" -Schraube
Tragetasche:
Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: 00004475, hama, traveller, "tar, duo", stativ, dreibeinstativ, ball
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
Frei Haus
ab € 94,79*
€ 122,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 119,45*
€ 152,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,57*
€ 152,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,63*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,61*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,83*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,24*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,32*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 58,18*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,32*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,40*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,19*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,79*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 51,15*
Ähnlich
Hama
00004291
ab € 64,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.