Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Profil Duo 150 3D - Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6213873
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004481
EAN/GTIN:
     4007249044815
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Einbein-Stativ
Einbeinstativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama Profil Duo 150 3D - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004481
Modell  Profil Duo 150 3D
EAN/UPC  4007249044815

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Profil Duo 150 3D Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1.48 kg
Farbe  Schwarz
Stativkopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  53 cm - 150 cm
Max. unterstütztes Gewicht  5 kg
Tragetasche  Tasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1.48 kg
Farbe  Schwarz
Material  Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Merkmale der Stativmittelsäule  Mittelsäulen-Einbeinstativ, teleskopisch
Max. Betriebshöhe  150 cm
Min Betriebshöhe  53 cm
Max. unterstütztes Gewicht  5 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Integrierte Wasserwaage, umwandelbar (Drei-/Einbein), Schaumstoffgriff(e)
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
Stativmontage  1/4" -Schraube
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Stativ
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Merkmale der Stativmittelsäule:
Mittelsäulen-Einbeinstativ, teleskopisch
Max. Betriebshöhe:
150 cm
Min Betriebshöhe:
53 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
5 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Stativkopf:
Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Stativmontage:
1/4" -Schraube
Tragetasche:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: hama einbeinstativ, einbein stativ, 00004481, hama, profil, stativ, dreibeinstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
€ 4,99*
ab € 58,18*
€ 63,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,53*
€ 74,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,63*
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,61*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,83*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,24*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,32*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,32*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,40*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,19*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,34*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,79*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,79*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 51,15*
Ähnlich
Hama
00004291
ab € 64,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.