Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet IPOE-E302 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender 10,100,1000 Mbit/s Schwarz - Grau (IPOE-E302)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET IPOE-E302 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz, Grau 10, 100, 1000 Mbit/s
PLANET IPOE-E302 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz, Grau 10, 100, 1000 Mbit/s
PLANET IPOE-E302 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz, Grau 10, 100, 1000 Mbit/s
PLANET IPOE-E302 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender Schwarz, Grau 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2753M-6219095
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IPOE-E302
EAN/GTIN:
     4711605284929
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  Netzwerksender
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung  Ja
Auto-Negotiation-Funktion  Ja
Duplex-System  Voll, Halb
MAC-Adressentabelle  2000 Eintragungen
Unterstützung Datenflusssteuerung  Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Netzwerk  
Netzstandard  IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  3
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Grau
LED-Anzeigen  Aktivität, Link
Zertifizierung  FCC 15 A, CE IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6
  
Leistung  
Stromverbrauch (max.)  97 W
Power over Ethernet (PoE)  Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)  65 W
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  150 mm
Tiefe  43,8 mm
Höhe  72,9 mm
Gewicht  339 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Netzwerksender
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Duplex-System:
Voll, Halb
MAC-Adressentabelle:
2000 Eintragungen
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link
Zertifizierung:
FCC 15 A, CE
Stromverbrauch (max.):
97 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
65 W
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95%
Breite:
150 mm
Tiefe:
43,8 mm
Höhe:
72,9 mm
Weitere Suchbegriffe: planet, ipoee302, ipoe, e302, ieee, industrial, 802.3at, mbit/s, 2000, 1000, 8023at, 101001000, mbits, mbit, 1port, 802.3bt, poe++, 2port, network, transmitter, full, half, entries, ip67, 802.3, 802.3ab
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 112,40*
€ 120,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,41*
€ 120,46*
3 Tage
9
€ 7,50*
ab € 112,43*
€ 120,48*
€ 4,99*
ab € 113,96*
€ 122,01*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 118,53*
€ 126,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.