| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6219445 Herst.-Nr.: WHS145 EAN/GTIN: 4005298025816 |
| |
|
| | |
| WHS145 Wandhalterung neig/schwenk 127-229cm (WHS145) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, whs145, 000562544500, 127229cm, 229cm, tvwandhalterung, neigbar, schwenkbar, 50"90", max., 75kg, elektrik, wandhalterung, neig/schwenk, 5090, wandhalterungneigschwenk, neigschwenk, neig, schwenk |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,62* | € 277,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 232,48* | € 280,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,78* | € 280,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|