Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Schrankwagen
>
Multimediawagen
>
Artikel
Neomounts by Newstar Pro NMPRO-M1 - Wagen - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-190.5 cm (32"-75")
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6233094
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NMPRO-M1
EAN/GTIN:
8717371448103
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar Pro NMPRO-M1 - Wagen - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-190.5 cm (32"-75")
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
NMPRO-M1
EAN/UPC
8717371448103
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar Pro NMPRO-M1 - Wagen
Produkttyp
Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
91 cm x 82 cm x 167 cm
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
81.3-190.5 cm (32"-75")
VESA-Halterung
Bis zu 600 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht
50 kg
Farbe
Schwarz
Anz. Räder
4
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
91 cm
Tiefe
82 cm
Höhe
167 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
VESA-Halterung
Bis zu 600 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
81.3-190.5 cm (32"-75")
Max. Ladegewicht
50 kg
Anz. Räder
4
Weitere Informationen:
Gewicht:
23,3 kg
Breite:
91 cm
Tiefe:
82 cm
Höhe:
167 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
VESA-Halterung:
Bis zu 600 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81.3-190.5 cm (32"-75")
Max. Ladegewicht:
50 kg
Anz. Räder:
4
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
TV-Wagen
,
multimediawagen schwarz
,
av wagen
,
newstar tv-wagen
,
neomounts
,
newstar
,
nmprom1
,
nmpro
,
mobile
,
flat
,
screen
,
trolley
,
wagen
,
lcddisplay
,
schwarz
,
bildschirmgröße:
,
81.3190.5
,
32"75"
,
single
,
3265"
,
black/silver
,
bildschirmgre
,
8131905
,
3275
,
3265
,
blacksilver
,
display
,
bildschirmgröße
,
black
,
silver
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,67*
€ 556,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,87*
€ 552,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,00*
€ 531,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Pro Bodenplatte NMPRO-SFPLATE, Schwarz
Neomounts
NMPRO-SFPLATE
ab € 82,25*
Ähnlich
Neomounts Pro Flachbild Bodenständer NMPRO-S1, Schwarz
Neomounts
NMPRO-S1
ab € 387,08*
Ähnlich
Neomounts Pro Flachbild Deckenhalterung NMPRO-CMB1, Schwarz
Neomounts
NMPRO-CMB1
ab € 189,42*
Ähnlich
Neomounts Pro Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB3, Schwarz
Neomounts
NMPRO-CMB3
ab € 611,91*
Ähnlich
Neomounts Pro Menuboard Wandhalterung NMPRO-WMB2, Schwarz
Neomounts
NMPRO-WMB2
ab € 317,76*
Ähnlich
Neomounts Pro Menuboard Wandhalterung NMPRO-WMB4, Schwarz
Neomounts
NMPRO-WMB4
ab € 491,46*
Ähnlich
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-AVSHELF, Schwarz
Neomounts
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,29*
Ähnlich
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-CAMSHELF, Schwarz
Neomounts
NMPRO-CAMSHELF
ab € 61,56*
Ähnlich
Neomounts Pro Select Menuboard Deckenhalterung NMPRO-CMB2, Schwarz
Neomounts
NMPRO-CMB2
ab € 335,04*
Ähnlich
Neomounts Pro Verbinder NMPRO-EPCONNECT, Schwarz
Neomounts
NMPRO-EPCONNECT
ab € 20,48*
Ähnlich
Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP150, Schwarz
Neomounts
NMPRO-EP150
ab € 76,62*
Ähnlich
Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP80, Schwarz
Neomounts
NMPRO-EP80
ab € 40,80*
Ähnlich
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S12, Schwarz
Neomounts
NMPRO-S12
ab € 548,91*
Ähnlich
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S21, Schwarz
Neomounts
NMPRO-S21
ab € 541,39*
Ähnlich
Neomounts Pro Videowall Bodenständer NMPRO-S22, Schwarz
Neomounts
NMPRO-S22
ab € 1.215,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen