Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz (ACU-QC19)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Axagon ACU-QC19 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-6270554
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     ACU-QC19
EAN/GTIN:
     8595247905307
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

USB-Netzladegerät AXAGON ACU-QC19 mit Technologie Quick Charge 3.0 für das schnelle Aufladen von Mobilgeräten. Dank einer Höchstleistung von 19W lädt das Gerät Handys und Tablet-PCs in kürzest möglicher Zeit auf. Es ist kompatibel mit den Schnellladestandards von Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola und weiteren. Die Technologie Quick Charge 3.0 ermöglicht bis zu 4x schnelleres Aufladen unterstützter Geräte als mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät. Die Funktion AIC erkennt angeschlossene Geräte und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit. Die Funktion CV/CC sorgt für stabilen Ladeverlauf. Das fortschrittliche Schutzsystem am Ausgang des Ladeadapters schützt aufzuladende Geräte vor Beschädigung. Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und minimale Größe, und macht diesen so zu einem praktischen Helfer für zu Hause und unterwegs. Eingang: • Eingangsspannung AC 100V-240V / 50-60 Hz (Funktion WIV), unterstützt mehrere nationale Ladestandards • Eurostecker mit zwei Kontakten - im Netzteil-Gehäuse integriert Ausgang: • 1x USB type A-Port QC: Quick Charge 3.0 - 3.6-6.5V/3A, 6.5-9V/2.1A, 9-12V/1.6A • maximale Gesamtleistung 19W, maximale Gesamtstromstärke 3A Unterstützte Ladetechnologie: • Schnellaufladung QC2.0, QC3.0, AFC, FCP, SMART laden max. 5V/3A Das Ladegerät lädt Geräte mit folgenden Technologien: • Standardaufladung aller Geräte, die 5V-Aufladung unterstützen sowie Aufladung von Apple iPhone 5, 6, SE, 7. • Smart 5V/3A Aufladung, Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 a Apple 2.4A (iPad). • QC - Schnellaufladung von Geräten, die Qualcomm Quick Charge 2.0 und Quick Charge 3.0 unterstützen. • AFC - Schnellaufladung von Geräten, die Samsung Adaptive Fast Charging unterstützen. • FCP - Schnellaufladung von Geräten, die Huawei Fast Charge Protocol unterstützen. Das Ladegerät unterstützt die Funktionen WIV, AIC, CV/CC: • Wide Input Voltage - Funktion einer breiten Skala von Eingangsspannungen, schützt den Adapter vor Unter- und Überspannung am Eingang und ermöglicht die Verwendung mehrerer "nationaler Ladestandards". • Automatic Intelligent Communication - Funktion der automatischen Geräteerkennung zur Wahl der optimalen Ladeparameter. • Constant output Voltage / Constant output Current - Funktion zur Aufrechterhaltung konstanter Spannung und konstanter Stromstärke verhindert Schwankungen der Eingangsleistung. Diese Funktion sorgt für einen stabilen Ladevorgang. Komplexer Ausgangsschutz: OCP, OVP, OTP, OSP: • Over Current Protection - Überstromschutz für den Ausgang. • Over Voltage Protection - Überspannungsschutz am Ausgang. • Over Temperature Protection - Schutz vor Überhitzung des Adapters. • Output Short Circuit Protection - Kurzschlussschutz am Ausgang. Weitere Eigenschaften: • Maße des Netzteil-Gehäuses 90 x 45 x 27 mm einschließlich Stecker (B x H x T) • Gewicht: 60 g, • Material: nichtbrennbarer Kunststoff. Die Verpackung enthält: • Wall Charger, • mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL /PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, • Produkt sichtbar präsentiert in Kartonschachtel verpackt.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Kabelloses Aufladen  Nein
Schnellladung  Ja
Schnellladeversion  3.0
USB Power Delivery  Nein
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Kompatibilität  Apple iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Honor, HTC, Xiaomi, LG, Motorola
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  100-240 V
Eingangsfrequenz  50-60 Hz
Max. Leistung  19 W
Maximale Ausgangsspannung  12 V
Minimale Ausgangsspannung  3 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1  3 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  90 mm
Tiefe  27 mm
Höhe  45 mm
Gewicht  60 g
  
Sonstige Funktionen  
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung  Ja
PowerIQ  Ja
Benutzerhandbuch  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kabelloses Aufladen:
Nein
Schnellladung:
Ja
Schnellladeversion:
3.0
USB Power Delivery:
Nein
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Max. Leistung:
19 W
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
3 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1:
3 A
Breite:
90 mm
Tiefe:
27 mm
Höhe:
45 mm
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung:
Ja
PowerIQ:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, acuqc19, axagon, qc19, schwarz, ladegert, ladegerät, usba, qc3.0/afc/fcp/smart, mobilgeräte, indoor, qc30afcfcpsmart, mobilgerte, smart
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,85*
€ 26,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,40*
€ 33,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.