Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 AE ED AS IF UMC - Fujifilm X Mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6276727
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21764
EAN/GTIN:
     8809298883904
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.8 AE ED AS IF UMC - Fujifilm X Mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1110610101
Modell  
EAN/UPC  8809298883904

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 14 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  14 mm
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  12.24 cm
Gewicht  575 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12.24 cm
Durchmesser  8.7 cm
Gewicht  575 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  14 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  93.9 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Merkmale  Internes Fokussystem, ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity), Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Länge:
12.24 cm
Durchmesser:
8.7 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
14 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
28 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
93.9 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Fujifilm X Mount
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21764, 14mm, 1110610101, fuji, weitwinkelobjektiv, f/2.8, fujifilm, mount, f2.8, ultraweitwinkelobjektiv, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 413,36*
€ 468,29*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 409,46*
€ 468,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,29*
€ 557,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,30*
€ 551,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,36*
€ 491,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.