Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-6276745 Herst.-Nr.: 21894 EAN/GTIN: 8809298883898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Samyang - Teleobjektiv - 135 mm - f/2.0 ED UMC - Canon EF-M | Gruppe | Objektiv/Filter | Hersteller | Samyang Optics | Hersteller Art. Nr. | 1112202101 | Modell | | EAN/UPC | 8809298883898 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Samyang Teleobjektiv - 135 mm | Objektivsystem | Teleobjektiv | Für | Spiegelloses System | Befestigungstyp | Canon EF-M | Blendenöffnung | F/2.0 | Brennweite | 135 mm | Min. Fokussierungsabstand | 80 cm | Fokuseinstellung | Manuell | Objektivkonstruktion | 7 Gruppen / 11 Elemente | Besondere Funktionen | Tele | Filtergröße | 77 mm | Länge | 14.8 cm | Gewicht | 845 g | Ausführliche Details Allgemein | | Länge | 14.8 cm | Durchmesser | 8.2 cm | Gewicht | 845 g | | | Objektivsystem | | Typ | Teleobjektiv | Besondere Funktionen | Tele | Für | Spiegelloses System | Brennweite | 135 mm | Blendenöffnung | F/2.0 | Mindestöffnung | F/22 | Min. Fokussierungsabstand | 80 cm | Fokuseinstellung | Manuell | Max. Sichtwinkel | 11.7 Grad | Objektivkonstruktion | 7 Gruppen / 11 Elemente | Filtergröße | 77 mm | Blendenlamellen | 9 | Vergütung | UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung | Befestigungstyp | Canon EF-M | Merkmale | ED-Glas, Floating-System | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Länge: | 14.8 cm | Durchmesser: | 8.2 cm | Typ: | Teleobjektiv | Besondere Funktionen: | Tele | Für: | Spiegelloses System | Brennweite: | 135 mm | Blendenöffnung: | F/2.0 | Mindestöffnung: | F/22 | Min. Fokussierungsabstand: | 80 cm | Fokuseinstellung: | Manuell | Max. Sichtwinkel: | 11.7 Grad | Objektivkonstruktion: | 7 Gruppen / 11 Elemente | Filtergröße: | 77 mm | Blendenlamellen: | 9 | Vergütung: | UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung | Befestigungstyp: | Canon EF-M | Merkmale: | ED-Glas, Floating-System | Zubehör im Lieferumfang: | Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef-m objektiv, teleobjektiv, samyang, 21894, 135mm, canon, 1112202101, f/2.0, f2.0, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |