Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - f/3.5 UMC CS II - Pentax K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CSII SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6276762
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21712
EAN/GTIN:
     8809298882433
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 8 mm - f/3.5 UMC CS II - Pentax K
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1121904101
Modell  
EAN/UPC  8809298882433

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 8 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Pentax K
Blendenöffnung  F/3.5
Brennweite  8 mm
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 10 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  7.36 cm
Gewicht  415 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.36 cm
Durchmesser  7.78 cm
Gewicht  415 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Brennweite  8 mm
Blendenöffnung  F/3.5
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 10 Elemente
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Pentax K
Merkmale  Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Länge:
7.36 cm
Durchmesser:
7.78 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Digital-SRL, spiegelloses System, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
8 mm
Blendenöffnung:
F/3.5
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 10 Elemente
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Pentax K
Merkmale:
Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21712, fisheye, pentax, f/3.5, 1121904101, apsc, fischaugenobjektiv, asph, csii, weitwinkelfischaugenobjektiv, schwarz, weitwinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 347,59*
€ 397,20*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 348,75*
€ 397,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,20*
€ 472,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,36*
€ 447,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.