Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP 10mm F3.5 MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz (22779)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6278210
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22779
EAN/GTIN:
     8809298885793
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC
Objektiv-Struktur  18/11
Linsen Typ  Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl  3,5
Naheinstellgrenze  0,26 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Canon EF
Blendenlamellen  7
Blickwinkel, horizontal  130°
Bildsensor Format  APS-C
  
Leistungen  
Kameramarkenkompatibilität  Canon
Maximum Vergrößerung  0,07x
Objektivbeschichtungseigenschaften  Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
  
Design  
Material  Metall
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser (mm)  9,5 cm
Länge (mm)  9,81 cm
Gewicht  731 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Komponente für:
MILC
Objektiv-Struktur:
18/11
Linsen Typ:
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl:
3,5
Naheinstellgrenze:
0,26 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Canon EF
Blendenlamellen:
7
Blickwinkel, horizontal:
130°
Bildsensor Format:
APS-C
Kameramarkenkompatibilität:
Canon
Maximum Vergrößerung:
0,07x
Objektivbeschichtungseigenschaften:
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Material:
Metall
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser (mm):
9,5 cm
Länge (mm):
9,81 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 22779, samyang, 10mm, f3.5, canon, premium, objektiv, milc, weitwinkelobjektiv, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.075,03*
€ 1.182,57*
3 Tage
112
Frei Haus
ab € 1.064,11*
€ 1.182,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,57*
€ 1.407,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,30*
€ 1.396,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,22*
€ 1.366,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,38*
€ 1.333,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,03*
€ 1.279,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.