Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.2 - Canon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6278669
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22957
EAN/GTIN:
     8809298886165
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang XP - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.2 - Canon EF
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  22957
Modell  XP
EAN/UPC  8809298886165

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang XP Teleobjektiv - 85 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Digital-SRL
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/1.2
Brennweite  85 mm
Min. Fokussierungsabstand  80 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 10 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Filtergröße  86 mm
Länge  9.84 cm
Gewicht  1.05 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  9.84 cm
Durchmesser  9.3 cm
Gewicht  1.05 kg
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Digital-SRL
Brennweite  85 mm
Blendenöffnung  F/1.2
Mindestöffnung  F/16
Vergrößerung  0.13
Min. Fokussierungsabstand  80 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  28.52 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 10 Elemente
Filtergröße  86 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Canon EF
Merkmale  Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Länge:
9.84 cm
Durchmesser:
9.3 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Digital-SRL
Brennweite:
85 mm
Blendenöffnung:
F/1.2
Mindestöffnung:
F/16
Vergrößerung:
0.13
Min. Fokussierungsabstand:
80 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
28.52 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 10 Elemente
Filtergröße:
86 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Canon EF
Merkmale:
Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity)
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv, 22957, samyang, canon, 85mm, premium, objektiv, f/1.2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 967,17*
€ 1.048,75*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 966,71*
€ 1.048,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,75*
€ 1.248,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,61*
€ 1.240,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,11*
€ 1.218,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,28*
€ 1.195,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,17*
€ 1.150,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.