Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Express Steam DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte Blau - Weiß 2500 W (DW4308)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Rowenta DW4308 Dampfbügeleisen Microsteam 300 Laser-Grundplatte 2500 W Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-6403453
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DW4308
EAN/GTIN:
     4210101965085
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
rowenta bügeleisen

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle  Microsteam 300 Laser-Grundplatte
Variabler Dampf  Ja
Kabellänge  2 m
Dampfstoßleistung  150 g/min
Automatische Abschaltung  Nein
Produktfarbe  Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion  Ja
Durchgehender Dampf  Ja
Konstante Dampfleistung  40 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System  Ja
Fassungsvermögen Wassertank  0,25 l
Anti-Tropf-Funktion  Ja
Anti-Kalk-System  Ja
Vertikale Dampffunktion  Ja
Sprayfunktion  Ja
Drahtlos  Nein
Zum Reisen entwickelt  Nein
Kontinuierliche Dampfdiffusion  Seite, Spitze
Wassertank  Eingebaut
Anti-Kalksammler  Nein
Stabile Rückkantenstütze  Ja
Schnellaufheizung  Ja
Energiesparmodus  Ja
Präzisionsspitze  Ja
Einfüllöffnung Größe  Extragroß
Ursprungsland  China
  
Ergonomie  
Automatische Kabelaufwicklung  Nein
Intelligentes, ergonomisches Design  Ja
  
Leistung  
Leistung  2500 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,57 kg
Breite  120 mm
Tiefe  300 mm
Höhe  146 mm
Verpackungsbreite  137 mm
Verpackungstiefe  305 mm
Verpackungshöhe  173 mm
Paketgewicht  1,74 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle:
Microsteam 300 Laser-Grundplatte
Variabler Dampf:
Ja
Kabellänge:
2 m
Dampfstoßleistung:
150 g/min
Automatische Abschaltung:
Nein
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion:
Ja
Durchgehender Dampf:
Ja
Konstante Dampfleistung:
40 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System:
Ja
Fassungsvermögen Wassertank:
0,25 l
Anti-Tropf-Funktion:
Ja
Anti-Kalk-System:
Ja
Vertikale Dampffunktion:
Ja
Sprayfunktion:
Ja
Drahtlos:
Nein
Zum Reisen entwickelt:
Nein
Kontinuierliche Dampfdiffusion:
Seite, Spitze
Wassertank:
Eingebaut
Anti-Kalksammler:
Nein
Stabile Rückkantenstütze:
Ja
Schnellaufheizung:
Ja
Energiesparmodus:
Ja
Präzisionsspitze:
Ja
Einfüllöffnung Größe:
Extragroß
Ursprungsland:
China
Automatische Kabelaufwicklung:
Nein
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Leistung:
2500 W
Breite:
120 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
146 mm
Verpackungsbreite:
137 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
173 mm
Paketgewicht:
1,74 kg
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, 4308, rowenta, dw4308, 2500, dampfbgeleisen, express, steam, dampfbügeleisen, microsteam, vapor, extra, expresssteam, hbl/dbl, krups, dbl/hbl, 250ml, 2500w, edsohle, dampfbügler, laser, edelstahl, bügelsohle, 2.500, watt, dampfleistung:, lasergrundplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 41,49*
€ 51,61*
€ 5,46*
ab € 42,40*
€ 52,90*
Frei Haus
ab € 43,88*
€ 54,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,05*
€ 75,01*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 79,29*
€ 96,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.