Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Pro articulating Dual Monitor Desk Mount Bracket - Universal - Wagen für LCD TV - Kunststoff, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 32"-55" Universal-LCD-TV Wagen
Equip 32"-55" Universal-LCD-TV Wagen
Equip 32"-55" Universal-LCD-TV Wagen
Equip 32"-55" Universal-LCD-TV Wagen
Equip 32"-55" Universal-LCD-TV Wagen
Equip 32"-55" Universal-LCD-TV Wagen
Equip 32"-55" Universal-LCD-TV Wagen
Equip 32"-55" Universal-LCD-TV Wagen
Equip 32"-55" Universal-LCD-TV Wagen
Artikel-Nr.:
     2753M-6409303
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650607
EAN/GTIN:
     4015867222966
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Übersicht

Kurzinfo  Equip Pro articulating Dual Monitor Desk Mount Bracket - Universal - Wagen für LCD TV - Kunststoff, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  650607
EAN/UPC  4015867222966

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip Pro articulating Dual Monitor Desk Mount Bracket - Universal - Wagen
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  67.7 cm x 54 cm
Einstellbare Höhe  124-154 cm
Neigung  -10 ° bis 10 °
Anpassungen  Höhe, Neigung
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  35 kg
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  67.7 cm
Tiefe  54 cm
Einstellbare Höhe  124-154 cm
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  LCD TV
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung  -10 ° bis 10 °
Anpassungen  Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht  35 kg
Anz. Räder  4
Oberfläche  Pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Breite:
67.7 cm
Tiefe:
54 cm
Einstellbare Höhe:
124-154 cm
Material:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung:
-10 ° bis 10 °
Anpassungen:
Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht:
35 kg
Anz. Räder:
4
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: multimediawagen schwarz, av wagen, equip, 650607, 3255, bodenstandhalter, 35kg, ablage, 32"55"/, 1tft, 1ablage, höhe, articulating, dual, monitor, desk, mount, bracket, universal, wagen, kunststoff, stahl, schwarz, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", bildschirmgre, 8131397
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 75,80*
€ 96,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,12*
€ 99,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.