Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-6409304 Herst.-Nr.: 650373 EAN/GTIN: 4015867222997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Equip Pro - Deckenhalterung für 2 LCD-Displays - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz, Silber - Bildschirmgröße: 114.3-139.7 cm (45"-55") | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 650373 | Modell | Pro | EAN/UPC | 4015867222997 | Hauptmerkmale Produkttyp | Deckenhalterung | Integrierte Geräte | Ebene | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 200.9 cm x 28 cm x 108 cm | Neigung | -20° bis 0° | Anpassungen | Neigung | Empfohlene Verwendung | 2 LCD-Displays | Empfohlene Display-Größe | 114.3-139.7 cm (45"-55") | VESA-Halterung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm | Max. Ladegewicht | 100 kg | Material | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Farbe | Schwarz, Silber | Packungsinhalt | Schrauben | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 200.9 cm | Tiefe | 28 cm | Höhe | 108 cm | Material | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Farbe | Schwarz, Silber | Packungsinhalt | Schrauben | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Deckenhalterung | Empfohlene Verwendung | 2 LCD-Displays | VESA-Halterung | 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm | Integrierte Geräte | Ebene | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | Empfohlene Display-Größe | 114.3-139.7 cm (45"-55") | Neigung | -20° bis 0° | Anpassungen | Neigung | Max. Ladegewicht | 100 kg | Oberfläche | Pulverbeschichtet und oxidiert | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Breite: | 200.9 cm | Tiefe: | 28 cm | Höhe: | 108 cm | Material: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Farbe: | Schwarz, Silber | Packungsinhalt: | Schrauben | Typ: | Deckenhalterung | Empfohlene Verwendung: | 2 LCD-Displays | Integrierte Geräte: | Ebene | Kabelaufbewahrung: | Integrierte Kabelaufbewahrung | Empfohlene Display-Größe: | 114.3-139.7 cm (45"-55") | Neigung: | -20° bis 0° | Anpassungen: | Neigung | Max. Ladegewicht: | 100 kg | Oberfläche: | Pulverbeschichtet und oxidiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter 55zoll, bildschirm deckenhalter, 650373, equip, silber, schwarz, 4555, deckenhalterung, 45"55"/2tft, 50kg, 1gelenk, neig., speditionsversand, klammer, lcddisplays, kunststoff, aluminium, stahl, bildschirmgröße:, 114.3139.7, 45"55", deckenmontage, monitor, deckenhalter, monito, 45552tft, neig, bildschirmgre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |