Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Deckenhalterung 45"-55"/2TFT je 50kg 1Gelenk neig. sw (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Deckenhalterung 45"-55"/2TFT je 50kg 1Gelenk neig. sw (Speditionsversand)
Equip Deckenhalterung 45"-55"/2TFT je 50kg 1Gelenk neig. sw (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-335230
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650373
EAN/GTIN:
     4015867222997
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Der in Industriequalität gefertigte Zweifach TV-Deckenhalter von equip ist die perfekte Wahl für Signage-Anwendungen. Die verstellbare Neigevorrichtung ermöglicht eine Installation mit präzisen und gleichmäßigen Bildschirmneigungen der montierten Bildschirme, damit die Sicht auf die Bildschirme optimal ist. Die ideale Wahl um Publikumswirksam zu werben.
Weitere Informationen:
weight:
50.000 kg
height:
0.220 m
width:
0.260 m
depth:
2.150 m
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter 55zoll, bildschirm deckenhalter, Deckenhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,26*
€ 325,65*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 270,73*
€ 325,66*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,66*
€ 387,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,34*
€ 347,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.