Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
iPhone Netzteil
>
Artikel
Wentronic goobay - Netzteil - 30 Watt - 3 A - 4 Ausgabeanschlussstellen (4 Stück USB) - Schwarz (44953)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6435264
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
44953
EAN/GTIN:
4040849449536
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Übersicht
Kurzinfo
goobay - Netzteil - 30 Watt - 3 A - 4 Ausgabeanschlussstellen (4 x USB) - Schwarz
Gruppe
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
44953
Modell
goobay
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
goobay Netzteil
Produkttyp
Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
5.1 cm x 5.7 cm x 2.7 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Schwarz
Ausgangsanschlusstyp
4 x 4 x USB
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Gestellte Leistung
30 Watt
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Breite
5.1 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker
1
Geleistete Netzspannung
5 V
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 4: 4 x 4 pin USB Type A
Gestellte Leistung
30 Watt
Elektrischer Strom max.
3 A
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
Verschiedenes
Packungstyp
Polybeutel
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kennzeichnung
WEEE, IP20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
5.1 cm
Tiefe:
5.7 cm
Höhe:
2.7 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 4: 4 x 4 pin USB Type A
Gestellte Leistung:
30 Watt
Elektrischer Strom max.:
3 A
Merkmale:
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
Packungstyp:
Polybeutel
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kennzeichnung:
WEEE, IP20
... >
Lager 2753
>
Akkus, Batterien und Ladegeräte
>
USB Ladegräte Steckernetzteil
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
iPad Netzteil
,
iPhone Netzteil
,
iphone netzteil 30w
,
iphone netzteil
,
iphone netzteil goobay
,
44953
,
schwarz
,
goobay
,
wentronic
,
watt
,
4fach
,
netzteil
,
ausgabeanschlussstellen
,
fach
,
usbladegerät
,
usbladegert
,
ladegerät
,
steckernetzteil
,
ladeadapter
,
usbbuchse
,
flache
,
bauform
,
ladegert
,
buchse
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
792
€ 9,90*
ab € 10,01*
€ 14,12*
Lager 820
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 14,15*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 10,68*
€ 14,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 18,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,66*
€ 30,89*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44950 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Goobay
44950
ab € 3,57*
Zubehör
Goobay 44952 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Goobay
44952
ab € 4,17*
Zubehör
Goobay 44955 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
44955
ab € 5,96*
Zubehör
Goobay 57748 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
57748
ab € 10,99*
Zubehör
Goobay 57749 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
57749
ab € 11,87*
Zubehör
Goobay 61760 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61760
ab € 23,89*
Zubehör
Goobay 61761 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61761
ab € 17,38*
Zubehör
Goobay 61762 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61762
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen