Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMEG 50's Style CGF01RDEU - Kaffeemühle - 150 W (CGF01RDEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smeg CGF01RDEU Kaffeemühle 150 W Rot
Smeg CGF01RDEU Kaffeemühle 150 W Rot
Smeg CGF01RDEU Kaffeemühle 150 W Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-6462756
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     CGF01RDEU
EAN/GTIN:
     8017709283001
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
smeg kaffeemühle
kaffeemühle

Produkttext

Kaffeemühle, 50's Retro Style, Rot

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Kaffeemühle
Fassungsvermögen Kaffeebohnen  350 g
Anpassbare Mahloptionen  Ja
Integrierter Spender  Ja
Anzahl der Mahloptionen  30
Grattyp  Zylinderförmige Fräse
Bohrermaterial  Edelstahl
Drehgeschwindigkeit  450 U/min
Abnehmbarer Bohnenbehälter  Ja
Produktfarbe  Rot
Material  Aluminium, Kunststoff
Kabelaufwicklung  Ja
Rutschfeste Füße  Ja
Feingemahlen  Ja
Grobgemahlen  Ja
  
Leistung  
Leistung  150 W
AC Eingangsspannung  220-240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  3,1 kg
Breite  250 mm
Tiefe  170 mm
Höhe  460 mm
Kabellänge  1 m
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  288 mm
Verpackungstiefe  204 mm
Verpackungshöhe  506 mm
Paketgewicht  4,78 kg
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nein
  
Lieferumfang  
Reinigungsbürste  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Produkttyp:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen Kaffeebohnen:
350 g
Anpassbare Mahloptionen:
Ja
Integrierter Spender:
Ja
Anzahl der Mahloptionen:
30
Grattyp:
Zylinderförmige Fräse
Bohrermaterial:
Edelstahl
Drehgeschwindigkeit:
450 U/min
Abnehmbarer Bohnenbehälter:
Ja
Produktfarbe:
Rot
Material:
Aluminium, Kunststoff
Kabelaufwicklung:
Ja
Rutschfeste Füße:
Ja
Feingemahlen:
Ja
Grobgemahlen:
Ja
Leistung:
150 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Breite:
250 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
460 mm
Kabellänge:
1 m
Verpackungsbreite:
288 mm
Verpackungstiefe:
204 mm
Verpackungshöhe:
506 mm
Paketgewicht:
4,78 kg
Eingebaute Anzeige:
Nein
Reinigungsbürste:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cgf01rdeu, smeg, kaffeemhle, style, 150w, cgf01rdeu., leistung:, eingangsspannung:, 220240, eingangsfrequenz:, 50/60, gewicht:, breite:, tiefe:, verpackungsbreite:, verpackungstiefe:, verpackungshöhe:, leistung, eingangsspannung, eingangsfrequenz, 5060, gewicht, breite, tiefe, verpackungsbreite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 124,43*
€ 151,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 188,33*
€ 229,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
CGF01BLEU
ab € 138,03*
Zubehör
SMEG
CGF01PGEU
ab € 128,03*
Zubehör
SMEG
CGF01WHEU
ab € 123,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.