Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Tischhalterung für 2 LCD-Displays (einstellbarer Arm) - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0098 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-6473224
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0098
EAN/GTIN:
     4052792060027
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Tischhalterung für 2 LCD-Displays (einstellbarer Arm) - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0098
Modell  
EAN/UPC  4052792060027

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Tischhalterung (einstellbarer Arm)
Produkttyp  Tischhalterung (einstellbarer Arm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  89.3 cm x 12.7 cm x 49.8 cm
Einstellbare Tiefe  Up to 39 cm
Neigung  -45 ° bis 45 °
Rotation  -180° bis 180°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  8 kg
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  89.3 cm
Tiefe  12.7 cm
Höhe  49.8 cm
Einstellbare Tiefe  Up to 39 cm
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Tischhalterung
Design  Einstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung  -45 ° bis 45 °
Rotation  -180° bis 180°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht  8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Breite:
89.3 cm
Tiefe:
12.7 cm
Höhe:
49.8 cm
Einstellbare Tiefe:
Up to 39 cm
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Tischhalterung
Design:
Einstellbarer Arm
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung:
-45 ° bis 45 °
Rotation:
-180° bis 180°
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, flachbildschirm schwenkarm logilink, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, logilink, 1732, bp0098, 0098, befestigungskit, einstellbarer, lcddisplays, schwarz, bildschirmgröße:, 43.281.3, 17"32", tischmontage, bildschirmgre, 432813, displays, bildschirmgröße, mount, dual, tischklemme, 100x100, 2tft, 3gelenke, schw., max., schw, monitor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,93*
€ 26,26*
5 Tage
61
€ 9,90*
ab € 19,55*
€ 27,00*
€ 5,50*
ab € 20,95*
€ 29,84*
13 Tage
38
€ 6,29*
ab € 23,98*
€ 32,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,93*
€ 53,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.