Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Tischhalterung für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink BP0103 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0103 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0103 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0103 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0103 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753M-6473249
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0103
EAN/GTIN:
     4052792060072
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Tischhalterung für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0103
Modell  
EAN/UPC  4052792060072

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Tischhalterung
Produkttyp  Tischhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.4 cm x 18.6 cm x 55.6 cm
Neigung  -35 ° bis 35 °
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Rotation  -180° bis 180°
Anpassungen  Schwenk, Neigung, Drehung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  9 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben, Tischklemme, Tüllenhalterung

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11.4 cm
Tiefe  18.6 cm
Höhe  55.6 cm
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben, Tischklemme, Tüllenhalterung
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Tischhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung  -35 ° bis 35 °
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Rotation  -180° bis 180°
Anpassungen  Schwenk, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  9 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Stange - Breite: 4.8 cm, Tiefe: 4.8 cm, Höhe: 40.5 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  44.5 cm x 21.5 cm x 12.5 cm / 3.58 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Breite:
11.4 cm
Tiefe:
18.6 cm
Höhe:
55.6 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben, Tischklemme, Tüllenhalterung
Typ:
Tischhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung:
-35 ° bis 35 °
Schwenken:
- 90 ° bis 90 °
Rotation:
-180° bis 180°
Anpassungen:
Schwenk, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
9 kg
Abmessung:
Stange - Breite: 4.8 cm, Tiefe: 4.8 cm, Höhe: 40.5 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
44.5 cm x 21.5 cm x 12.5 cm / 3.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitor-standfuß logilink, bildschirm standfuß, bildschirmständer schwarz, logilink, 1732, bp0103, 0103, schwarz, befestigungskit, lcddisplay, stahl, bildschirmgröße:, 43.281.3, 17"32", tischmontage, bildschirmgre, 432813, display, bildschirmgröße, monitor, 1tft, mount, steel, 360°, vesa, plate, monitorhalterung, 1732", tischklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,46*
€ 25,58*
5 Tage
5
€ 9,90*
ab € 18,88*
€ 26,26*
€ 5,50*
ab € 20,50*
€ 29,00*
3 Tage
10
€ 10,00*
ab € 32,41*
€ 44,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,65*
€ 52,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.