Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalterung, 17–32", Stahl, max. 9 kg, LogiLink® [BP0103]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorhalterung, 17–32", Stahl, max. 9 kg, LogiLink® [BP0103]
Monitorhalterung, 17–32", Stahl, max. 9 kg, LogiLink® [BP0103]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5098
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0103
EAN/GTIN:
     4052792060072
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Das einfache Kabelmanagement hält alles übersichtlich und geordnet in der Halterung verborgen. Sie wollen mehr wissen und sehen? Dann schauen Sie sich gleich das passende Produktvideo an: https://youtu.be/g7Ukjy638aM

Passend für 17–32" LCD Monitore
Tragkraft: Max. 9 kg
Montageart: Neigbar -35°/+35°, schwenkbar -90°/+90°, drehbar -180°/+180°
VESA Kompatibilität: 75x75, 100x100
Halterung aus Stahl
Einfaches Kabelmanagement hält alles geordnet in der Halterung
Volle Bewegung, einfach einzustellen und ohne Werkzeug
Zwei Montagemöglichkeiten: Sowohl Tischklemme als auch Tülle sind im Lieferumfang enthalten





Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,46*
€ 25,58*
Lager 767
5
€ 9,90*
ab € 18,88*
€ 26,26*
€ 5,50*
ab € 20,50*
€ 29,00*
3 Tage
10
€ 10,00*
ab € 32,41*
€ 44,14*
€ 3,50*
ab € 38,65*
€ 52,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.