Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Wandhalterung für LCD-TV / gekrümmter LCD-TV (full-motion) - Kunststoff, Stahl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-203 cm (37"-80")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink BP0113 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
LogiLink BP0113 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
LogiLink BP0113 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
LogiLink BP0113 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6473270
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0113
EAN/GTIN:
     4052792060201
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Wandhalterung für LCD-TV / gekrümmter LCD-TV (full-motion) - Kunststoff, Stahl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-203 cm (37"-80")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0113
Modell  
EAN/UPC  4052792060201

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Wandhalterung (full-motion)
Produkttyp  Wandhalterung (full-motion)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  68.5 cm x 62 cm x 42.5 cm
Einstellbare Tiefe  7.6-62 cm
Neigung  -15° bis 3°
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Nivellierung  -3° bis 3°
Drehen  -90° bis 90°
Empfohlene Verwendung  LCD-TV / gekrümmter LCD-TV
Empfohlene Display-Größe  94-203 cm (37"-80")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Material  Kunststoff, Stahl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  68.5 cm
Tiefe  62 cm
Höhe  42.5 cm
Einstellbare Tiefe  7.6-62 cm
Material  Kunststoff, Stahl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-TV / gekrümmter LCD-TV
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  94-203 cm (37"-80")
Neigung  -15° bis 3°
Schwenken  - 90 ° bis 90 °
Nivellierung  -3° bis 3°
Drehen  -90° bis 90°
Max. Ladegewicht  50 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Breite:
68.5 cm
Tiefe:
62 cm
Höhe:
42.5 cm
Einstellbare Tiefe:
7.6-62 cm
Material:
Kunststoff, Stahl, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Wandhalterung
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-TV / gekrümmter LCD-TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
94-203 cm (37"-80")
Neigung:
-15° bis 3°
Schwenken:
- 90 ° bis 90 °
Nivellierung:
-3° bis 3°
Drehen:
-90° bis 90°
Max. Ladegewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, monitorwandhalter logilink, halterung tv, logilink, lcdtv, bp0113, 0113, 3780, klammer, fullmotion, gekrümmter, schwarz, gekrmmter, full, motion, kunststoff, stahl, acrylnitrilbutadienstyrol, bildschirmgröße:, 94203, 37"80", wandmontage, bildschirmgre, acrylnitril, butadien, styrol, bildschirmgröße, tvwandhalterung, wandhalterung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
107
€ 9,90*
ab € 33,02*
€ 37,57*
€ 6,78*
ab € 33,04*
€ 38,02*
€ 5,50*
ab € 35,30*
€ 41,36*
14 Tage
18
€ 6,29*
ab € 40,09*
€ 45,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,81*
€ 61,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0114
ab € 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.