Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Untertasse
>
Espressountertasse
>
Artikel
Melitta Espresso-Untertasse "M-Cups", weiß aus Porzellan, Durchmesser: 110 mm - 6 Stück (18904)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6497238
Hersteller:
Melitta
Herst.-Nr.:
18904
EAN/GTIN:
4024472189045
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
Melitta Espresso-Untertasse "M-Cups", weiß aus Porzellan, Durchmesser: 110 mm - 6 Stück (18904)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Küchengeräte und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Mocca-Untere
,
Mocca-Untertasse
,
Moccauntere
,
Moccauntertasse
,
Unter-Tasse
,
Untertasse
,
espresso-untere melitta
,
espresso untere
,
18904
,
melitta
,
espressountertasse
,
"mcups"
,
weiß
,
porzellan
,
durchmesser:
,
stück
,
mcups
,
durchmesser
,
stck
,
espresso
,
untertasse
,
cups"
,
professional
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,36002*
€ 11,51004*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,49*
€ 45,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta Cappucino-Tasse "M-Cups", weiß, 0,25 l aus Porzellan, Höhe: 65 mm, mit Henkel - 6 Stück (18907)
Melitta
18907
ab € 19,53*
Sonstiges
Melitta Espresso-Tasse "M-Cups", weiß, 80 ml aus Porzellan, Höhe: 62 mm, mit Henkel - 6 Stück (18903)
Melitta
18903
ab € 12,02004*
Sonstiges
Melitta Kaffee-Becher "M-Cups", weiß, 0,35 l (9518908)
Melitta
38943
ab € 20,69004*
Sonstiges
Melitta Kaffee-Tasse "M-Cups", weiß, 0,2 l (9518905)
Melitta
38939
ab € 13,96002*
Sonstiges
Melitta Latte Macchiato Glas "M-Cups", 0,360 l (9518990)
Melitta
38944
ab € 10,88004*
Sonstiges
Melitta Milchkaffee-Tasse "M-Cups", weiß, 0,45 l aus Porzellan, Höhe: 72 mm, mit Henkel - 6 Stück (18909)
Melitta
18909
ab € 20,63004*
Sonstiges
Melitta Untertassen M Cups 18906 (18906)
Melitta
18906
ab € 11,23002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen