Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Artikel
Melitta Kaffee-Tasse "M-Cups", weiß, 0,2 l (9518905)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-9518905
Hersteller:
Melitta
Herst.-Nr.:
38939
EAN/GTIN:
4024472389391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Melitta Kaffee-Tasse "M-Cups", weiß, 0,2 l
aus Porzellan, Höhe: 62 mm, mit Henkel
(18905 / 38939)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Geschirr
>
Kaffeetassen/-becher
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
kaffee obere
,
Geschirr
,
Kaffeetassen/-becher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,54*
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta Cappucino-Tasse "M-Cups", weiß, 0,25 l aus Porzellan, Höhe: 65 mm, mit Henkel - 6 Stück (18907)
Melitta
18907
€ 4,72*
Sonstiges
Melitta Espresso-Tasse "M-Cups", weiß, 80 ml aus Porzellan, Höhe: 62 mm, mit Henkel - 6 Stück (18903)
Melitta
18903
€ 4,08*
Sonstiges
Melitta Espresso-Untertasse "M-Cups", weiß aus Porzellan, Durchmesser: 110 mm - 6 Stück (18904)
Melitta
18904
€ 2,78*
Sonstiges
Melitta Kaffee-Becher "M-Cups", weiß, 0,35 l (9518908)
Melitta
38943
€ 5,23*
Sonstiges
Melitta Latte Macchiato Glas "M-Cups", 0,360 l (9518990)
Melitta
38944
€ 2,71*
Sonstiges
Melitta Milchkaffee-Tasse "M-Cups", weiß, 0,45 l aus Porzellan, Höhe: 72 mm, mit Henkel - 6 Stück (18909)
Melitta
18909
€ 4,99*
Sonstiges
Melitta Untertassen M Cups 18906 (18906)
Melitta
18906
€ 3,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.