Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1 Stück USB-A - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 77 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2 - Schwarz (CHARGER-C77W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A, 77 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A, 77 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A, 77 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A, 77 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A, 77 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A, 77 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A, 77 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A, 77 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A, 77 W
Artikel-Nr.:
     2753M-6530133
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CHARGER-C77W
EAN/GTIN:
     8595611703751
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladegerät USB
USB Ladegerät

Übersicht

Kurzinfo  i-Tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 77 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2 - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  i-Tec
Hersteller Art. Nr.  CHARGER-C77W
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  i-Tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB-A - Netzteil - 77 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  223 g
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Leistungskapazität  77 Watt
Ausgabeanschlussstellen  1 x 24-poliger USB-C 3.25 A
1 x 4-polig USB Typ A - 5 V 2.4 A
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.5 cm x 13 cm x 2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x 24-poliger USB-C 3.25 A
1 x 4-polig USB Typ A - 5 V 2.4 A
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  3.25 A
Leistungskapazität  77 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - integriert - 1.5 m
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Power Delivery (PD) 3.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.5 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  223 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Farbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.:
3.25 A
Leistungskapazität:
77 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Breite:
5.5 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, i-tec universal docking station, universalladegerät, i-tec docking station, itec, usbc, charger, dock, usba, universal, chargerc77w, c77w, netzteil, watt, wechselstrom, 100240, ausgangsanschlüsse:, schwarz, nano, travel, easy, hdmi, adapter, with, power, delivery, function, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, smart
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,72*
€ 32,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,67*
€ 47,45*
€ 6,90*
ab € 44,95*
€ 60,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.