Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger für Headset, Lautsprecher, Handy, Autoradio - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
LogiLink BT0055 Bluetooth Musik-Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6548770
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0055
EAN/GTIN:
     4052792060287
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Handy Headset

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger für Headset, Lautsprecher, Handy, Autoradio - Schwarz
Gruppe  Zubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BT0055
Modell  
EAN/UPC  4052792060287

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - kabelloser Bluetooth-Audioempfänger für Headset, Lautsprecher, Handy, Autoradio
Produkttyp  Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger
Bestimmt für  Headset, Lautsprecher, Handy, Autoradio
Geeignet für Installation  Auto
Integrierte Komponenten  Mikrofon, microSD-Kartenleser
Drahtlosschnittstelle  Bluetooth
Batterie  Wiederaufladbar
Lebensdauer (max.)  6.5 Stunde(n)
Paketinhalt  Bluetooth-Audio-Empfänger, 3.5 mm male to male adapter, USB-Kabel (0.5 m)
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.5 cm 1.4 cm
Länge  5.5 cm
Gewicht  10 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger
Bestimmt für  Headset, Lautsprecher, Handy, Autoradio
Geeignet für Installation  Auto
Integrierte Komponenten  Mikrofon, microSD-Kartenleser
Drahtlosschnittstelle  Bluetooth 5.0
Max. Betriebsabstand  10 m
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Steuerungen  Bass, stumm
Paketinhalt  Bluetooth-Audio-Empfänger, 3.5 mm male to male adapter, USB-Kabel (0.5 m)
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  2.5 cm
Höhe  1.4 cm
Länge  5.5 cm
Gewicht  10 g
Farbe  Schwarz
  
Verbindungen  
Verbindungen  AUX-Ein-/Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm
USB - micro-USB
  
Batterie  
Aufladbarer Akku  Wiederaufladbar
Kapazität  300 mAh
Lebensdauer (max.)  6.5 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger
Bestimmt für:
Headset, Lautsprecher, Handy, Autoradio
Geeignet für Installation:
Auto
Integrierte Komponenten:
Mikrofon, microSD-Kartenleser
Drahtlosschnittstelle:
Bluetooth 5.0
Max. Betriebsabstand:
10 m
Steuerungen:
Bass, stumm
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
2.5 cm
Höhe:
1.4 cm
Länge:
5.5 cm
Farbe:
Schwarz
Verbindungen:
AUX-Ein-/Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm , USB - micro-USB
Aufladbarer Akku:
Wiederaufladbar
Kapazität:
300 mAh
Lebensdauer (max.):
6.5 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, USB-Leitungstransceiver, USB-Transceiver, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth, bluetooth headset, logilink, bt0055, 0055, bluetoothaudioempfänger, bluetoothaudioempfnger, bluetooth, audioempfänger, kabelloser, headset, lautsprecher, handy, autoradio, schwarz, receiver, audio, ermöglicht, eine, kabellose, musikwiedergabe, ihren, nicht, bluetoothfähigen, audiogeräten, lautsprechern, headsets, oder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 10,23*
€ 6,78*
ab € 7,11*
€ 10,25*
5 Tage
704
€ 9,90*
ab € 7,12*
€ 10,27*
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 12,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,37*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.