Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Netzteil - 2.5 A (USB) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     2753M-6584574
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31507B
EAN/GTIN:
     4043718286188
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Netzteil - 2.5 A (USB) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  31507B
Modell  
EAN/UPC  4043718286188

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Netzteil - USB
Produkttyp  Netzteil
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  2.5 A

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Mobiltelefon, EBook-Reader
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  4-polig USB Typ A
Elektrischer Strom max.  2.5 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Mobiltelefon, EBook-Reader
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
4-polig USB Typ A
Elektrischer Strom max.:
2.5 A
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, inline usb ladegerät, ladegerät usb, inline, schwarz, 31507b, netzteil, 31507, ladegerät, 100240v, single, stromadapter, ladegert, 5v25a, 240v, inline®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,45*
€ 29,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.