Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iiyama - Elektrolift für Touchscreen (motorisiert) - Bildschirmgröße: 248.9 cm (98") - Montageschnittstelle: bis zu 800 x 600 mm - Wandmontage, Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama MD 052W7155K Halterung für Schilderdisplays 2,49 m (98") Schwarz, Weiß
iiyama MD 052W7155K Halterung für Schilderdisplays 2,49 m (98") Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-6586068
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD 052W7155K
EAN/GTIN:
     4948570032594
Suchbegriffe:
iiyama
7155
052w7155k
elektrolift

Übersicht

Kurzinfo  Iiyama - Elektrolift für Touchscreen (motorisiert) - Bildschirmgröße: 248.9 cm (98") - Montageschnittstelle: bis zu 800 x 600 mm - Wandmontage, Bodenaufstellung
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Iiyama
Hersteller Art. Nr.  MD 052W7155K
Modell  
EAN/UPC  4948570032594

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Iiyama - Elektrolift (motorisiert)
Produkttyp  Elektrolift (motorisiert) - Wandmontage, Bodenaufstellung
Anpassungen  Höhe
Gewicht  45 kg
Empfohlene Verwendung  Touchscreen
Empfohlene Display-Größe  248.9 cm (98")
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm
Max. Ladegewicht  180 kg
Packungsinhalt  Fernsteuerung, VESA-Adapterkit

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  45 kg
Packungsinhalt  Fernsteuerung, VESA-Adapterkit
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Elektrolift
Design  Motorisiert
Empfohlene Verwendung  Touchscreen
Platzierung/Montage  Wandmontage, Bodenaufstellung
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm
Empfohlene Display-Größe  248.9 cm (98")
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  180 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
53,0 kg
Packungsinhalt:
Fernsteuerung, VESA-Adapterkit
Typ:
Elektrolift
Design:
Motorisiert
Empfohlene Verwendung:
Touchscreen
Platzierung/Montage:
Wandmontage, Bodenaufstellung
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 600 mm
Empfohlene Display-Größe:
248.9 cm (98")
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
180 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 987,96*
€ 1.067,28*
€ 1,93*
ab € 1.013,40*
€ 1.094,36*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.058,10*
€ 1.146,97*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.231,03*
€ 1.335,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,97*
€ 1.364,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,74*
€ 1.356,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,48*
€ 1.328,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,19*
€ 1.299,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,10*
€ 1.259,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.