Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 41447 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (41447)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 41447 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
DeLOCK 41447 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-6690280
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41447
EAN/GTIN:
     4043619414475
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Eingangsstrom  1.5 A
Max. Leistung  60 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40 mm
Tiefe  53 mm
Höhe  36 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsstrom:
1.5 A
Max. Leistung:
60 W
Breite:
40 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
36 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 60w, ladegerät usb, delock usb ladegerät, 41447, delock, ladegerät, ladegert, kompakt, typec, type, 4014619801749, typecâ„¢, [41447], mobilgeräte, weiß, indoor, mobilgerte, câ„¢
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 18,97*
€ 24,32*
€ 6,78*
ab € 19,72*
€ 25,30*
6 Tage
9
€ 9,90*
ab € 23,24*
€ 29,62*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 31,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,94*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.