Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-10000PD Akkuladegerät Navy 10000 mAh (333645)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
RealPower PB-10000PD 10000 mAh Navy
Artikel-Nr.:
     2753M-6786924
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     333645
EAN/GTIN:
     4040895008237
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 2x usb

Produkttext

Rapid Charge Powerbank mit Power Delivery Mit der Powerbank RealPower PB-10000PD+ wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook über USB Rapid Charge innerhalb kürzester Zeit unterwegs mit Power versorgt. Der mobile Energielieferant in stylischem Schwarz oder Nutopia verfügt über 10.000 mAh Kapazität und 3.000 mA Stromstärke. Dank Rapid Charge Technologie und Power Delivery werden mobile Geräte im Handumdrehen geladen. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit.

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  2
Produktfarbe  Navy
Aufladekompatibilität  Universal
Form  Rechteck
  
Leistungen  
Batteriekapazität  10000 mAh
Aufladequelle  USB
USB Power Delivery  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  5, 9, 12 V
Eingangsstrom  2.1, 3, 1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung  18 W
Ausgangsspannung  5-6.5, 6.5-9, 9-12, 5, 9, 12 V
Ausgangsstrom  3 A
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A  2
USB Type-C-Stecker  Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
Mikro-USB-Stecker  Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker  1
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
2
Produktfarbe:
Navy
Aufladekompatibilität:
Universal
Form:
Rechteck
Batteriekapazität:
10000 mAh
Aufladequelle:
USB
USB Power Delivery:
Ja
Eingangsspannung:
5, 9, 12 V
Eingangsstrom:
2.1, 3, 1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung:
18 W
Ausgangsspannung:
5-6.5, 6.5-9, 9-12, 5, 9, 12 V
Ausgangsstrom:
3 A
Input Anschluss:
Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A:
2
USB Type-C-Stecker:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Mikro-USB-Stecker:
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker:
1
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: powerbank realpower, 333645, realpower, 10000, navy, powerbank, pb10000, blue, 10.000mah, pb10000pd, akkuladegerät, 10000mah, akkuladegert, 000mah, 10000pd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,84*
€ 26,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,94*
€ 33,12*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 26,29*
€ 36,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.