Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay Pro - XL - Klammer - für LCD TV (fest) - verriegelbar - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-254 cm (43"-100") - Wandmontage (49892)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 49892 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49892 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49892 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49892 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49892 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49892 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49892 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49892 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Goobay 49892 TV-Halterung 2,54 m (100 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6792013
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     49892
EAN/GTIN:
     4040849498923
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Goobay Pro - XL - Klammer - für LCD TV (fest) - verriegelbar - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-254 cm (43"-100") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  49892
Modell  Goobay Pro
EAN/UPC  4040849498923

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Goobay Pro - XL - Klammer (fest)
Produkttyp  Klammer (fest) - Wandmontage - verriegelbar
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Anpassungen  Horizontal
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  109.2-254 cm (43"-100")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 900 x 600 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  75 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Fest
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 900 x 600 mm, 300 x 300 mm
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  109.2-254 cm (43"-100")
Anpassungen  Horizontal
Max. Ladegewicht  75 kg
Schloßart  Einrastende Feder
Oberfläche  Pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Klammer
Design:
Fest
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Integrierte Geräte:
Wasserwaage
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
109.2-254 cm (43"-100")
Anpassungen:
Horizontal
Max. Ladegewicht:
75 kg
Schloßart:
Einrastende Feder
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, wentronic tv-wandhalterung, halterung tv, 49892, goobay, wentronic, klammer, fest, verriegelbar, stahl, schwarz, bildschirmgröße:, 109.2254, 43"100", wandmontage, bildschirmgre, 1092254, 43100, bildschirmgröße, 100", tvwandhalterung, fixed, tvwandhalter, 43100z, starr, 75kg, xl75, wandhalterung, wandhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 19,72*
€ 27,31*
€ 4,50*
ab € 22,29*
€ 30,70*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 24,56*
€ 33,47*
€ 6,90*
ab € 20,44*
€ 40,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,07*
€ 73,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49745
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.