Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Goobay Pro TV-Wandhalterung Pro TILT (XL), XL (109-254cm / 43-100"), Schwarz - für Fernseher von 109,20cm (43") bis 254,00cm (100") (109-254 cm), neigbar bis 70kg (49930)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6792120
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
49930
EAN/GTIN:
4040849499302
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Übersicht
Kurzinfo
Goobay Pro - XL - Klammer - für LCD TV (neigen) - verriegelbar - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-254 cm (43"-100") - Wandmontage
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
49930
EAN/UPC
4040849499302
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Goobay Pro - XL - Klammer (neigen)
Produkttyp
Klammer (neigen) - Wandmontage - verriegelbar
Integrierte Geräte
Wasserwaage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
89 cm 43.1 cm
Anpassungen
Neigung, horizontal
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Empfohlene Display-Größe
109.2-254 cm (43"-100")
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht
70 kg
Material
Stahl
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Schrauben
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
89 cm
Höhe
43.1 cm
Material
Stahl
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Design
Neigen
Empfohlene Verwendung
LCD TV
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Integrierte Geräte
Wasserwaage
Verriegelbar
Ja
Empfohlene Display-Größe
109.2-254 cm (43"-100")
Anpassungen
Neigung, horizontal
Max. Ladegewicht
70 kg
Schloßart
Einrastende Feder
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Breite:
89 cm
Höhe:
43.1 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Klammer
Design:
Neigen
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Integrierte Geräte:
Wasserwaage
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
109.2-254 cm (43"-100")
Anpassungen:
Neigung, horizontal
Max. Ladegewicht:
70 kg
Schloßart:
Einrastende Feder
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv neigbar
,
halterung tv
,
goobay monitorwandhalter
,
49930
,
goobay
,
tilt
,
wentronic
,
schwarz
,
43100
,
neigbar
,
70kg
,
klammer
,
neigen
,
verriegelbar
,
stahl
,
bildschirmgröße:
,
109.2254
,
43"100"
,
wandmontage
,
tvwandhalterung
,
bildschirmgre
,
1092254
,
bildschirmgröße
,
100"
,
wandhalterung
,
tvwandhalter
,
43100z
,
109254cm
,
43100''
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 18,09*
€ 25,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,36*
€ 40,16*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 36,49*
€ 49,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,01*
€ 55,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen