Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Slim 2.0 - Montagekomponente (CPU-Halter) - medizinisch - weiß - am Wagen montierbar - für CareFit Slim 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron 98-470 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter
Ergotron 98-470 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter
Ergotron 98-470 Multimedia Rollwagen-Zubehör Weiß Halter
Artikel-Nr.:
     2753M-6794813
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     98-470
EAN/GTIN:
     0698833082036
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Slim 2.0 - Montagekomponente (CPU-Halter) - medizinisch - weiß - am Wagen montierbar - für CareFit Slim 2.0
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  98-470
Modell  Slim 2.0
EAN/UPC  0698833082036

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron Slim 2.0 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - medizinisch - am Wagen montierbar
Montagekomponenten  CPU-Halter
Gewicht  1.3 kg
Max. Ladegewicht  1.4 kg
Farbe  Weiß
Packungsinhalt  Befestigungsteile
Entwickelt für  CareFit Slim 2.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  1.3 kg
Farbe  Weiß
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente - medizinisch
Montagekomponenten  CPU-Halter
Platzierung/Montage  Am Wagen montierbar
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Max. Ladegewicht  1.4 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Innenmaße  CPU-Fach - Breite: 18 cm, Tiefe: 18 cm, Höhe: 4.1 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  27 cm x 25 cm x 20 cm / 1.8 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Ergotron CareFit Slim 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Farbe:
Weiß
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Montagekomponente - medizinisch
Montagekomponenten:
CPU-Halter
Platzierung/Montage:
Am Wagen montierbar
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Max. Ladegewicht:
1.4 kg
Innenmaße:
CPU-Fach - Breite: 18 cm, Tiefe: 18 cm, Höhe: 4.1 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
27 cm x 25 cm x 20 cm / 1.8 kg
Entwickelt für:
Ergotron CareFit Slim 2.0
Weitere Suchbegriffe: CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, multimediawagen ergotron, av wagen, multimediawagen weiß, ergotron, slim, 98470, weiß, mini, holder, montagekomponente, cpuhalter, medizinisch, wagen, montierbar, carefit, halter, multimedia, rollwagenzubehör, rollwagenzubehr, rollwagen, zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 102,13*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 80,39*
€ 102,27*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,72*
€ 106,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,60*
€ 109,71*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 91,67*
€ 116,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.