Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic FULLMOTION - 81,3 cm (32" ) - 139,7 cm (55" ) - 200 x 200 mm - 400 x 400 mm - Stahl - Schwarz (49744)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Goobay 49744 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6825235
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     49744
EAN/GTIN:
     4040849497445
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  35 kg
Maximale Bildschirmgröße  139,7 cm (55" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
kippbar  Ja
Swivel Winkel  90°
Abstand zur Wand (max)  42,7 cm
Abstand zur Wand (min)  6,3 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Schraubenmuttern enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  455 mm
Tiefe (max)  42 cm
Höhe  427 mm
Gewicht  2,79 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Maximale Bildschirmgröße:
139,7 cm (55" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400
Anzahl der Display unterstützt:
1
kippbar:
Ja
Swivel Winkel:
90°
Abstand zur Wand (max):
42,7 cm
Abstand zur Wand (min):
6,3 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsanleitung:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Breite:
455 mm
Tiefe (max):
42 cm
Höhe:
427 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, wentronic tv-wandhalterung, halterung tv, 49744, wentronic, fullmotion, goobay, basic, zoll, tvwandhalter, 3255z, 3gel, drehbar, neigbar, 35kg, tvwandhalterung, stahl, schwarz, 1397, wandhalter, wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,11*
€ 36,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,55*
€ 56,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.